※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
スイングボルト SBS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A
(並目)M6×1.0
注文コード
88572057
品番
SBS06075
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUM22
表面処理
黒染め
質量(g)
19
タイプ
SBS
寸法F(mm)
6(+0.13/+0.05)
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
6(0/-0.13)
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
75
寸法A
(並目)M6×1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応