※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBS12125 スイングボルト SBS ナベヤ 88572136 SBS12125 スイングボルト SBS ナベヤ 88572136

スイングボルト SBS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(並目)M12×1.75 注文コード88572136 品番SBS12125
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,898円となります。
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は寸法Aなど21種類から選べます 他の種類を見る
材質SUM22 表面処理黒染め 質量(g)142 タイプSBS 寸法F(mm)12(+0.13/+0.05) 寸法D(mm)24 寸法E(mm)12(0/-0.13) 寸法B(mm)70 寸法C(mm)125 寸法A(並目)M12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3798:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする