※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
スイングボルト SBS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A
(並目)M24×3
注文コード
88572215
品番
SBS24200
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUM22
表面処理
黒染め
質量(g)
590
タイプ
SBS
寸法F(mm)
24(+0.13/+0.05)
寸法D(mm)
48
寸法E(mm)
24(0/-0.13)
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
200
寸法A
(並目)M24×3
RoHS指令(10物質対応)
対応