ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
火気厳禁標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88573502
品番
818-01A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
材質
エコユニボード
寸法(mm)
200×400×1.2
文字内容
火気厳禁 FIRE PROHIBITED
トラスコ品番
742-7131
取付方式
4隅穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88573502
818-01A
25827604
818-01B
火気厳禁標識(エコユニボード)
ユニット
1枚
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)