ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
火気厳禁標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88573511
品番
827-65
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
材質
エコユニボード
寸法(mm)
450×600×1.2
文字内容
火気厳禁無断立入禁止
トラスコ品番
371-7500
質量(g)
300
取付方式
4隅穴
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001