※使用例

325-21 高圧危険標識 ユニット 88574306 325-21 高圧危険標識 ユニット 88574306

高圧危険標識

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 88574306 品番 325-21
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

建物入り口上部付近に大きく表示できる5枚組タイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様裏面粘着 材質PVCステッカー 寸法(mm)100×200 文字内容高電圧危険 トラスコ品番371-6082 質量(g)32 取付方式裏面粘着

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88574272
2022-08-04
用途:
高圧更新時に箇所に貼付

更新したときに貼付て高圧電流が流れてることが一目瞭然に。貼っていないと触ったり踏まれたりぶつけられたりするので。長期間貼っておいても大丈夫な厚手シールでとても良いです。

対象商品:
88574272
2015-10-20
用途:
電気工事
建設業・工事業

同じ商品でもっと安いのを見つけてしまいました。
でも、早く届くから急ぎの時はいいかも。

対象商品:
88574297
2014-07-14
用途:
高圧引込配管に貼付け

粘着性もよいし、耐久性も良さそうです。

対象商品:
88574272
2018-05-14
用途:
高圧電線路の支柱に使用
岡田石灰工業株式会社 様

高圧線の布設替えにて警表を支柱に張り付けて使用しています。粘着力もよくはがれにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする