はさまれ・巻き込まれ標識

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88574841 品番 807-03
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
文字内容はさまれ注意! 取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴4スミ トラスコ品番742-3438 寸法(mm)225×300 質量(g)80 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20118001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする