画像準備中

PL警告表示ラベル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 仕様耐熱温度/約-40〜60℃、地色/シルバー・粘着シール 注文コード88576284 品番846-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は仕様など62種類から選べます 他の種類を見る
文字内容警告 噴出の恐れあり近づかないこと 材質ペットフィルムステッカー 寸法(mm)30×55 仕様耐熱温度/約-40〜60℃、地色/シルバー・粘着シール
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88576284 846-30 34611123 846-30 PL警告表示ラベル 横型 ユニット PL警告表示ラベル 横型 ユニット 1パック(10枚) 929 税込1,022 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88576372
2021-03-11
用途:
機械工具に使用
ヤマモト歯研 様 (医療・福祉・介護関連業)

使用者の安全のため注意義務で怪我無く取り扱うため使用をしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする