ユニット
ユニットの PL警告表示ラベル
PL警告表示ラベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
88576372
品番
846-43K
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
文字内容
警告 高温部で火傷をする恐れあり絶対にさわるな
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
110×60
仕様
耐熱温度/約-45〜120℃・粘着シール
トラスコ品番
743-8788
質量(g)
30
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。