ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの レーザ/放射能標識
放射能ステッカー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
文字内容
放射性廃棄物
トラスコ品番
742-6909
注文コード
88577544
品番
817-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥870
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
放射性廃棄物
取付方式
裏面粘着
材質
PVCステッカー
トラスコ品番
742-6909
寸法(mm)
200×150
仕様
裏面粘着