放射能ステッカー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 88577571 品番 817-80
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
文字内容配水管 取付方式裏面粘着 材質アルミステッカー トラスコ品番742-6950 寸法(mm)75×150 仕様裏面粘着 質量(g)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88577526
2015-05-20
用途:
シャレでツールキャビに貼ってます
株式会社GarageMz 様

モノタロウさんは、このようなものまでも扱っているのですね。さすがです!

洒落でツールキャビに貼りました。
お客さんはまだ誰も気付いてませんが、いいネタになると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする