ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの レーザ/放射能標識
放射能ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
88577587
品番
817-81
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
文字内容
排気管
取付方式
裏面粘着
材質
アルミステッカー
トラスコ品番
742-6968
寸法(mm)
75×150
仕様
裏面粘着
質量(g)
50