ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
ユニスタンド(標識のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88578192
品番
468-21
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
会社名・責任者名の記入が可能です。
文字内容
材料置場(会社名・責任者)
トラスコ品番
741-7144
材質
エコユニボード
寸法(mm)
450×150
質量(g)
130
取付方式
穴2
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031