曜日別特売
468-25 ユニスタンド(標識のみ) ユニット 88578235

ユニスタンド(標識のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容加工場(会社名・責任者)
材質エコユニボード
内容量1枚注文コード88578235品番468-25
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

会社名・責任者名の記入が可能です。

文字内容加工場(会社名・責任者)トラスコ品番741-7187材質エコユニボード寸法(mm)450×150質量(g)130取付方式穴2エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする