ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
ユニスタンド(標識のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88578253
品番
468-27
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
会社名・責任者名の記入が可能です。
文字内容
不適合品(会社名・責任者 正・副)
トラスコ品番
741-7209
材質
エコユニボード
寸法(mm)
450×150
質量(g)
130
取付方式
穴2
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001