ユニット
ユニスタンド(標識のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
文字内容
未検査品(会社名・責任者 正・副)
材料置場(会社名・責任者)
資材置場(会社名・責任者)
ボンベ置場(会社名・責任者)
○○置場(会社名・責任者)
加工場(会社名・責任者)
適合品(会社名・責任者 正・副)
不適合品(会社名・責任者 正・副)
検査済品(会社名・責任者 正・副)
未検査品(会社名・責任者 正・副)
立入禁止(会社名・責任者)
土足厳禁(会社名・責任者)
無地
安全通路
路肩注意
材質
エコユニボード
エコユニボード
エコユニボード(穴上1・下1)
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88578271
品番
468-29
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
会社名・責任者名の記入が可能です。
文字内容
未検査品(会社名・責任者 正・副)
トラスコ品番
741-7225
材質
エコユニボード
寸法(mm)
450×150
質量(g)
130
取付方式
穴2
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001