ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 置場表示
吊り下げ式ポケット標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88578725
品番
807-37
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
パソコンで出力したオリジナルの用紙を掲示できます。ポケット式なので差し替えも簡単です。両面表示もできます。
仕様
Φ5mm穴上2
用途
壁面や床面に表示できない場合の吊り下げ式表示に。
トラスコ品番
742-3683
材質
塩ビ(下地白・ポケット部透明)
寸法(mm)
245×310
サイズ
A4
取付け方法
吊り下げ