LED修理点検標識

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88584553 品番 805-261
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

標識上部のLEDが交互に点滅します。マグネット付ですので鉄部への装着が簡単です。ボタン電池式なので、面倒な配線もありません。

文字内容停止中スイッチを入れるな 取付方式マグネット 材質表示部:エコユニボードLED部(生地):塩ビシート、裏マグネット付 用途分電盤等の修理点検時に。 トラスコ品番742-2377 寸法(mm)255×100
注意
※ボタン電池(CR2032)は別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする