ユニバーサルpH試験紙 roll

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 pH測定有効範囲1.0〜11.0 注文コード88585175 品番JT0412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
この商品はpH測定有効範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、
変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。

仕様プラスチックディスペンサー入り TGK品番007-44-10-76 幅(mm)7 長さ(m)5 目盛1.0-2.0-3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-11.0 pH測定有効範囲1.0〜11.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88585175 JT0412 46391425 JT0450 ユニバーサルpH試験紙 roll TGK(東京硝子器械) ユニバーサルpH試験紙 roll TGK(東京硝子器械) 1巻 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
試料のpH測定
立教大学理学部 様 (教育・研究機関)

あらゆる値のpHが測定できるので重宝しています。小さく切れば、消費量が少なくて済むので、きわめて経済的です。

対象商品:
46391425
2021-04-27
用途:
洗濯や濯ぎの時のアルカリ度酸性度、次亜塩素酸消毒液のアルカリ度の判定
医療・福祉・介護関連業

他社製品よりも、繰り出しやすいので助かる。失敗がまず無い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする