ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 命札
修理点検マグネット標識
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88585323
品番
806-07
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
文字内容
点検中操作禁止
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
742-2814
寸法(mm)
250×150
質量(g)
120