ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
防火標識(鉄板)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88586766
品番
828-83
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
文字内容
禁煙・横型
取付方式
4隅穴
材質
鉄板(明治山)
仕様
Φ4mm穴4スミ
トラスコ品番
743-1422
寸法(mm)
250×500
質量(g)
500