ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
防火標識(鉄板)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88586775
品番
828-84
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
文字内容
火気厳禁・横型
取付方式
4隅穴
材質
鉄板(明治山)
仕様
Φ4mm穴4スミ
トラスコ品番
743-1431
寸法(mm)
250×500
質量(g)
500