ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
防火標識(鉄板)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
危険物品持込み厳禁・横型
注文コード
88586784
品番
828-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
文字内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
危険物品持込み厳禁・横型
取付方式
4隅穴
材質
鉄板(明治山)
仕様
Φ4mm穴4スミ
トラスコ品番
743-1449
寸法(mm)
250×500