ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
防火標識ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88586881
品番
828-98
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
文字内容
火気厳禁 NO OPENFLAME
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
743-1520
寸法(mm)
300×600