ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 非常口標識/避難誘導
避難口誘導蓄光ステッカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88587676
品番
824-14
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
従来サイズより大型の避難口誘導標識です。遠くからでも非常に見やすいです。
文字内容
非常口(左)
取付方式
粘着付
材質
蓄光ステッカー(表面保護材/軟質ビニールフィルム550×550mm)
用途
床面貼用
仕様
粘着付(セパレーター台紙付)
トラスコ品番
737-3970
寸法(mm)
500×500
注意
※蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。