ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 非常口標識/避難誘導
避難誘導標識ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88588193
品番
829-75
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
停電時の暗闇でも自発光する蓄光タイプ
火災時・緊急災害時に運び出す重要書類保管庫に表示(非常持出)
火災時作動の防火用扉に表示(防火扉)
文字内容
防火扉
取付方式
裏面粘着
材質
蓄光ステッカー
トラスコ品番
743-1791
寸法(mm)
80×240
仕様
裏面粘着
質量(g)
8