避難誘導標識ステッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88588202 品番 829-76
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

停電時の暗闇でも自発光する蓄光タイプ
火災時・緊急災害時に運び出す重要書類保管庫に表示(非常持出)
火災時作動の防火用扉に表示(防火扉)

文字内容非常持出 取付方式裏面粘着 材質蓄光ステッカー トラスコ品番743-1805 寸法(mm)80×240 仕様裏面粘着 質量(g)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:186

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする