ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 非常口標識/避難誘導
床面誘導蓄光標識ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88588306
品番
829-31
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
床面誘導標識ステッカー
モノタロウ
¥
2,398
¥
2,638
税込
文字内容
赤上矢印・非常口
取付方式
裏面粘着
材質
蓄光ステッカー(表面ペットフィルム)
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
743-1571
寸法(mm)
280×285