避難誘導蓄光標識

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88588385 品番 319-45
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

蓄光タイプなので、夜間でも確実に誘導できます。
(両面テープ付/室内の明かりが消えても文字部分が数分光ります。)

仕様両面テープ2本付 材質蓄光板 寸法(mm)100×300 文字内容左矢印・避難口FIRE EXIT トラスコ品番737-9986 取付方式両面テープ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
施設の修繕工事用
建設業・工事業

いつもお世話になっております。品質の良いものを安く購入できて、とても満足しております。ありがとうございました。

対象商品:
88588403
2021-02-06
用途:
消防法で検査時必要
株式会社ウンノシステム 様

問題なし、消防から避難器具標識がないと指摘されずにすむ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする