829-50 避難誘導蓄光標識 ユニット 88588394

 

829-50 避難誘導蓄光標識 ユニット 88588394
829-50 避難誘導蓄光標識 ユニット 88588394
829-50 避難誘導蓄光標識 ユニット 88588394

避難誘導蓄光標識

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
文字内容避難階段
内容量1枚注文コード88588394品番829-50
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

蓄光タイプなので、夜間でも確実に誘導できます。
(両面テープ付/室内の明かりが消えても文字部分が数分光ります。)

仕様両面テープ2本付材質蓄光板寸法(mm)100×300文字内容避難階段トラスコ品番743-1694取付方式両面テープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 施設の修繕工事用
建設業・工事業

いつもお世話になっております。品質の良いものを安く購入できて、とても満足しております。ありがとうございました。

対象商品 : 88588403
2021-02-06
用途: 消防法で検査時必要
株式会社ウンノシステム

問題なし、消防から避難器具標識がないと指摘されずにすむ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする