避難経路ステッカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88588491 品番863-678
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

避難経路上に設置する表示ステッカーです。

文字内容避難経路この前に物を置かないでください 取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 用途避難経路上に障害物を置く事を防ぐ為の表示ステッカーです。 仕様粘着付(セパレーター台紙付) トラスコ品番744-6110 寸法(mm)150×360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-14
用途:
幼稚園で、避難器具と書いてある表示を新しくする
建設業・工事業

避難器具が滑り台だったのと、避難器具のステッカーで、シール式の物が無かったので、この商品を取ったが、消防に確認すると、既存と同じでなければならないとの事で、本日仕方なく、ノリ無しの避難器具のプレートを4枚注文した。
よって使用できなかった。
ガラスに張るので、両面テープで貼ると裏から見えてしまうので、シール式が良かった。薄いものはシール式を選べるようにして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする