ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 非常口標識/避難誘導
避難誘導標識
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
緩降機
注文コード
88588613
品番
831-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
文字内容
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
表示面は蓄光ステッカー、蓄光板使用の為、停電時に光を発します。避難器具の保管場所が一目で分かります。
文字内容
緩降機
取付方式
ステッカー
材質
硬質蓄光板
仕様
穴無し
トラスコ品番
743-2500
寸法(mm)
150×360
注意
※蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。