ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
蓄光消防ステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
消火栓↑
仕様
粘着付(セパレーター台紙付)
注文コード
88589252
品番
831-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
文字内容・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。
文字内容
消火栓↑
取付方式
ステッカー
材質
蓄光ステッカー(表面保護材/軟質ビニールフィルム550×550mm)
寸法(mm)
500×500
仕様
粘着付(セパレーター台紙付)
トラスコ品番
737-4143
注意
※蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。