蓄光消防ステッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容←消火栓 仕様粘着付(セパレーター台紙付) 注文コード88589401 品番831-18
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は文字内容・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。

文字内容←消火栓 取付方式ステッカー 材質蓄光ステッカー 寸法(mm)120×360 仕様粘着付(セパレーター台紙付) トラスコ品番743-2453
注意
※蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする