ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
蓄光消防ステッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
←消火栓
仕様
粘着付(セパレーター台紙付)
注文コード
88589435
品番
831-56
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。
文字内容
←消火栓
取付方式
ステッカー
材質
蓄光ステッカー
寸法(mm)
225×300
仕様
粘着付(セパレーター台紙付)
トラスコ品番
743-2704
注意
※蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。