ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
防火標識蓄光ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88589541
品番
825-40
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
文字内容
消火器 右矢印
取付方式
裏面粘着
材質
蓄光ステッカー(表面ペットフィルム)
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
743-0078
寸法(mm)
225×300
質量(g)
42