防火標識蓄光ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88589566 品番 825-42
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
文字内容消火栓 右矢印 取付方式裏面粘着 材質蓄光ステッカー(表面ペットフィルム) 仕様裏面粘着 トラスコ品番743-0094 寸法(mm)225×300 質量(g)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする