ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
防火標識蓄光ステッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88589575
品番
825-43
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
文字内容
消火栓 左矢印
取付方式
裏面粘着
材質
蓄光ステッカー(表面ペットフィルム)
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
743-0108
寸法(mm)
225×300
質量(g)
42