ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
突き出し標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
消火器(両面)
注文コード
88589697
品番
826-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
文字内容・トラスコ品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
消火器(両面)
材質
ペット樹脂
仕様
穴3ヵ所
寸法(mm)
300×225
表示
両面
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88589697
826-40
37115696
826-40
消火器表示 突き出しタイプ
ユニット
1枚
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました