ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
突き出し標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88589733
品番
826-44
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
文字内容
非常ボタン EMERGENCY BUTTON
取付方式
穴3
材質
ペット樹脂
仕様
取付穴3
トラスコ品番
743-0604
寸法(mm)
300×225
表示
両面