ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
突き出し標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88589742
品番
826-45
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
文字内容
非常ボタン EMERGENCY BUTTON
取付方式
穴3
材質
ペット樹脂
仕様
取付穴3
トラスコ品番
743-0612
寸法(mm)
300×225
表示
両面