ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
突出し防火標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88589751
品番
825-88
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
遠目からでもよくわかる突出しタイプ
文字内容
担架 下矢印
取付方式
穴3
材質
ペット樹脂
用途
壁面取り付け用の突き出し標識として。
仕様
L型突き出しタイプ・普通印刷・取付穴3
トラスコ品番
743-0337
寸法(mm)
300×225×50