突出し防火標識

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88589767 品番 825-82
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

遠目からでもよくわかる突出しタイプ

文字内容消火栓・下矢印 取付方式穴3 材質ペット樹脂 用途壁面取り付け用の突き出し標識として。 仕様取付穴3 トラスコ品番743-0299 寸法(mm)300×225 質量(g)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする