消防設備ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88589855 品番863-679
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

消防設備設置場所の経路上に表示するステッカーです。

文字内容消防設備この前に物を置かないでください 取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 用途消防設備設置場所の経路上に障害物を置く事を防ぐ為の表示ステッカーです。 仕様粘着付(セパレーター台紙付) トラスコ品番744-6128 寸法(mm)150×360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする