ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
消防標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88589986
品番
825-65
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
火気厳禁○m以内
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
743-0205
寸法(mm)
450×300
質量(g)
150