ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
防火標識(エコユニボード)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88590056
品番
825-72
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
再生ポリプロピレンを使用し、焼却にも塩素系の有毒ガスを発生しません。エコマーク認定品材。
文字内容
左矢印・消火器
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
743-0230
寸法(mm)
225×300
質量(g)
80
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031