ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
消防標識(鉄板)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
FIRE CISTERN 防火水そう
注文コード
88590162
品番
826-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
文字内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バンドタイプ
材質
鉄板(普通山・メラミン焼付仕上げ)
トラスコ品番
371-7381
寸法(mm)
Φ575
文字内容
FIRE CISTERN 防火水そう
取付方式
バンドタイプ
注意
※バンド金具は別売
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88590162
826-02
87530774
826-53
消防標識 (平リブタイプ)
ユニット
1枚
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です