826-03 消防標識(鉄板) ユニット 88590171

消防標識(鉄板)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容消防水利 注文コード88590171 品番826-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,530
この商品は文字内容など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様バンドタイプ 材質鉄板(普通山・メラミン焼付仕上げ) トラスコ品番743-0418 寸法(mm)Φ600 文字内容消防水利 取付方式バンドタイプ
注意
※バンド金具は別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88590171 826-03 87530756 826-51 消防標識 (平リブタイプ) ユニット 消防標識 (平リブタイプ) ユニット 1枚 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88590205
2018-08-29
用途:
消防設備表記使用
サービス業

表記は満足しておりますが、少し厚みが薄いかな?と思います。
取付後は満足しています。

対象商品:
88590171
2016-07-15
用途:
標識
株式会社太平パートナーズ 様 (サービス業)

従来品より軽量で簡単に取り付け

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする