ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
消防標識(鉄板)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88590187
品番
826-05
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
上下穴2
材質
鉄板(普通山・メラミン焼付仕上げ)
トラスコ品番
743-0426
寸法(mm)
Φ400
文字内容
FIRE HYDRANT 消火栓
質量(g)
500
取付方式
上下穴2
取付穴径(Φmm)
10
注意
※バンド金具は別売