ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 非常口標識/避難誘導
緊急地震速報ポケット標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88590397
品番
832-620
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
地震直前の対応行動や危険場所の周知、安全場所への一時避難等職場環境に合った内容を作成し掲示できます。
用紙が差し替え式なので、室内や周囲の環境が変わっても簡単に内容変更ができます。
文字内容
緊急地震速報を聞いたら
取付方式
4隅穴
材質
本体/塩ビ・ポケット/透明塩ビ
仕様
穴4スミ・ハトメ穴
トラスコ品番
743-3174
寸法(mm)
580×310